曜日別特売
2529000003 基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント ハーティング 66081044

基板接続用ソケット 1 極 1 列 PCBマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66081044品番2529000003
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359


Harting har- モジュラ T モジュールコネクタ(メスコネクタ)です。ポリアミド製 ストレート

仕様●極数:1●行数:1●タイプ:コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●シリーズ:Har-Modular●シリーズ番号:25290●コード番号:229-8197アズワン品番65-7627-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする