FLE-110-01-G-DV-P 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66081105

基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66081105品番FLE-110-01-G-DV-P
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699


Samtec FLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。電流定格: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:197-6575アズワン品番65-7699-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする