曜日別特売
SSQ-105-02-T-D-RA 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66081376

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66081376品番SSQ-105-02-T-D-RA
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279


Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1789アズワン品番65-7624-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする