103R012BB100 基板接続用ソケット 12 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 AMPHENOL 66081726

基板接続用ソケット 12 極 0.35mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード66081726品番103R012BB100
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●入数:1リール(20個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:Micro BTB コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ番号:103●コード番号:232-6058アズワン品番65-7511-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする