SAMTEC
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 17個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(17個)
注文コード
66082049
品番
HLE-113-02-G-DV-A
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(17個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6718
アズワン品番
65-7702-85
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表