1714892 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 280個入 フエニックス・コンタクト 66082356

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 280個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(280個)注文コード66082356品番1714892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000


SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 16、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け

仕様●入数:1リール(280個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 16-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7550アズワン品番65-7720-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする