曜日別特売
SS5-80-3.00-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66082575

基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66082575品番SS5-80-3.00-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃

仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする