UPS-02-07.0-01-L-V 基板接続用ソケット 2 極 3.81mm 1 列 スルーホール SAMTEC 66082776

基板接続用ソケット 2 極 3.81mm 1 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66082776品番UPS-02-07.0-01-L-V
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:229-5194アズワン品番65-7571-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする