UPS-02-07.0-01-L-V 基板接続用ソケット 2 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入 SAMTEC 66082785

基板接続用ソケット 2 極 3.81mm 1 列 スルーホール 1セット 39個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(39個)注文コード66082785品番UPS-02-07.0-01-L-V
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●入数:1チューブ(39個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:229-5192アズワン品番65-7571-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする