TLE-110-01-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入 SAMTEC 66083239

基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 675個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(675個)注文コード66083239品番TLE-110-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥376,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800


Samtec TLE シリーズソケットは、20 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1リール(675個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2792アズワン品番65-7672-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする