SFMC-114-01-L-D 基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入 SAMTEC 66083634

基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 32個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(32個)注文コード66083634品番SFMC-114-01-L-D
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980


Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。28 個のコンタクトの電流はピンあたり 2.9 A です。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション

仕様●入数:1チューブ(32個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9377アズワン品番65-7698-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする