曜日別特売
SFMC-115-01-L-D 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入 SAMTEC 66083808

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 29個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(29個)注文コード66083808品番SFMC-115-01-L-D
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980


Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 30 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●入数:1チューブ(29個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2120アズワン品番65-7554-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする