曜日別特売
SEAF-40-05.0-S-08-1-A-K-TR 基板接続用ソケット 320 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC 66084079

基板接続用ソケット 320 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(225個)仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:320●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40●コード番号:224-8245注文コード66084079品番SEAF-40-05.0-S-08-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥999,000販売価格(税込)¥1,088,780
販売価格(税別)
989,800


Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:320●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40●コード番号:224-8245アズワン品番65-7644-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする