SAMTEC
基板接続用ソケット 4 極 6.35mm 1 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66084395
品番
PES-04-01-T-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:PES●コード番号:229-5148
アズワン品番
65-7510-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表