絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用
圧着スリーブに絶縁被覆を組み合わせたものです。
- 用途
- スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続に。
- トラスコ品番
- 419-6181
- 材質
- スリーブ:無酸素銅(C1022)/電気すずメッキ 、絶縁体:ビニル
- 全長(mm)
- 27
- 色
- 透明
- 寸法L(mm)
- 15
- 電線抱合範囲AWG(#)
- 46366
- 内寸(mm)
- 5.4
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2.63~6.64
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ
















