曜日別特売
SOLC-110-02-S-Q-A 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 1 列 表面実装 SAMTEC 66084465

基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 1 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66084465品番SOLC-110-02-S-Q-A
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498


Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:40●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1401アズワン品番65-7564-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする