曜日別特売
UMPT-04-01.5-T-VT-SM-WT-K 基板接続用ソケット 4極 2mm 1列 SAMTEC 66084736

基板接続用ソケット 4極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66084736品番UMPT-04-01.5-T-VT-SM-WT-K
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6275アズワン品番65-7641-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする