曜日別特売
SFC-125-T2-L-D-A-K-TR 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66084928

基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66084928品番SFC-125-T2-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-125-T2-L-D-A-K-TR●コード番号:227-1669アズワン品番65-7597-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする