曜日別特売
ASP-188588-01 基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列 SAMTEC 66085174

基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66085174品番ASP-188588-01
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698


Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート

仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668アズワン品番65-7627-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする