曜日別特売
HLE-103-02-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC 66085330

基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(825個)注文コード66085330品番HLE-103-02-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥272,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800


Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1332アズワン品番65-7657-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする