曜日別特売
CLP-104-02-F-D-A 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入 SAMTEC 66085619

基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード66085619品番CLP-104-02-F-D-A
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800


Samtec CLP シリーズは、8 種類のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-104●コード番号:224-7925アズワン品番65-7644-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする