曜日別特売
SSM-104-S-DV-P-TR 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC 66085716

基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66085716品番SSM-104-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1790アズワン品番65-7651-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする