曜日別特売
74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751

74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751
74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751
74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751
74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751
74845 連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚 アーテック[学校教材・教育玩具] 66085751

連絡帳 縦書き 10行 (B5) 30枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10冊)注文コード66085751品番74845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)
1,800

無線綴じでしっかり開く!書きやすく見やすいB5サイズの縦書き連絡帳!
B5サイズの縦書き10行連絡帳です。線綴じでノートをしっかり開けるため書き込みやすく、縦書き10行の罫線で整理しやすいノートです。時間使っても目が疲れにくい水色の罫線と、白色度が高く見やすい紙を採用しています。低学年のお子さまにもおすすめです。たっぷり使える30枚入り、10冊セットです。

セット内容本体×10材質寸法(mm)179×252×4形態1個梱包:シュリンク包装
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする