TLE-104-01-G-DV-P-TR 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC 66085804

基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード66085804品番TLE-104-01-G-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800


Samtec TLE シリーズは、1 列あたり 4 ピン、1 リードスタイルのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 金属製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●シリーズ番号:TLE - 104-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1916アズワン品番65-7602-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする