SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 3.81mm 1 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66085829
品番
UPS-08-04.0-01-L-V
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:3.81mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:UPS●コード番号:208-5769
アズワン品番
65-7704-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表