SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 5mm 1 列 スルーホール 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
66085874
品番
MPS-08-7.70-03-L-V
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8926
アズワン品番
65-7692-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表