曜日別特売
SEAF-20-05.0-L-04-1-A-K-TR 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 66085944

基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード66085944品番SEAF-20-05.0-L-04-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198


Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac

仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9164アズワン品番65-7703-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする