曜日別特売
TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 66086073

TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 66086073
TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 66086073

絶縁キャップ付棒形圧着端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード66086073品番TC235-16S-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。

端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合(本体)NH1・NH61/NA10・NA3/(ヘッド)NH1・NH61・N10 01・N3 7全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法l(mm)16寸法d(Φmm)3寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
注意
※センターピンタイプではありません。
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086616
2019-02-14
用途: 電気配線作業
電気・ガス・熱供給・水道業

写真と現物が違いました。現物は絶縁キャップが写真のようなスリムタイプではなく,圧着部が膨らんだ形のものです。写真をみて幅をとらないと思い購入しましたが残念です。今後は信じないよう気をつけます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする