SB1614 防水形圧着スリーブ ニチフ 66086274

 

SB1614 防水形圧着スリーブ ニチフ 66086274
SB1614 防水形圧着スリーブ ニチフ 66086274
SB1614 防水形圧着スリーブ ニチフ 66086274

防水形圧着スリーブ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2
電線抱合範囲AWG(#)14
内容量1袋(10個)注文コード66086274品番SB1614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。

用途
自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
電線抱合範囲AWG(#)14電線抱合範囲(撚線)(mm2)2寸法l(mm)15.0適合手動式NH82/空気式NA3(N3 16)トラスコ品番276-1564全長(mm)37青透明種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)内径(Φmm)2.3定格電圧(V)AC600外径(Φmm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防油、耐震、防塵
注意
※収縮時に直接、炎をあてたりすると焦げや収縮むらを生じることがあります。
※防水製品は、熱収縮性ですので保管には十分ご注意下さい。特に直射日光を受ける場所、暖房機器の付近などに置くことは避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: ケーブルの接続

防水タイプの圧着スリーブを初めて使ったが、コンパクトなホットガンでも絶縁部がケーブルに密着するのでテープ巻き不要。

1が参考にしています
2024-10-23
用途: バイク用電装品の接続に使います
サービス業

これまで、ワンサイズ大きい製品を使っていましたが、こちらの製品はコンパクトでちょうどいいサイズです。
細い配線には、これで十分ですね。

対象商品 : 06887806
2022-12-20
用途: リモコン線の結線に
熊沢燃料住設株式会社

完全防水が簡単にでき、線もストレートにつながるので重宝してます。

対象商品 : 66086274
2021-06-26
用途: 電線、ケーブルの接続

定番商品、なくなったらリピート。圧着して、ヒートガン、バーナーで炙る。接続、二股と、確実に処置可。以前は、ギボシも多用したが、付け外しってほぼないし、防水性を考えると、今はこれ一本です。

1が参考にしています
対象商品 : 66086283
2021-08-29
用途: 車の配線修理等
フォルクスワーゲン前橋荒牧自動車・二輪車・自転車関連業

以前はハンダ等で修理していましたが、結構手間がかかって大変でした。配線を圧着して熱を加えるだけで防水にもなるので、車両の雨がかかってしまう部分の修理は早く仕上がりも良く出来ます。

対象商品 : 66086274
2021-01-12
用途: 配線修理用

自動車の配線修理に主に使っています。ハンダやスプライスや裸圧着端子に収縮チューブを使うよりも作業性と仕上がりが良い気がします。

対象商品 : 66086274
2021-02-10
用途: 農機整備作業

従来の絶縁テープ巻きに比べ、非常に便利で作業効率が上りました。

対象商品 : 66086292
2020-11-21
用途: 配線工事
教育・研究機関

つかいごこちもよい。かしめた状況・強度がわかりずらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする