TMEDN630809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086405

 

TMEDN630809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086405
TMEDN630809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086405
TMEDN630809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086405

差込形接続端子 FA形

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)電線抱合範囲AWG(#)18~16注文コード66086405品番TMEDN630809FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

UL・CSA登録品

仕様RoHS指令の規制適合品赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)4.1寸法W(mm)9.0寸法d(Φmm)1.7寸法G(mm)4.9JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21適合(本体)NH11・NH32/NA10・NA3/(ヘッド)NH11・NH32・N10 11・N3 11幅(mm)6.8種類差込型接続端子電線抱合範囲AWG(#)18~16材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 配線接続
さわやか株式会社製造業

ホームセンターで欠品続きでしたが、このサイトで購入することができて良かったです。
また購入します。

対象商品 : 66086405
2024-06-15
用途: 交換用予備
株式会社中島製作所

ホームセンターも意外と品切れ、購入できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 11088567
2023-06-05
用途: 盤製作

端子メーカーが品切れの中、応急的対応できたことが非常に有意義でした。

対象商品 : 11088567
2022-08-31
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

以前より各サイズを使用していますが、1個も不良品に
当たった事がありませんので、安心ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 66086405
2021-08-06
用途: リミットSWの配線に使用
株式会社大和照明製作所

問題なしに差し込み出来ました。
若干挿入時硬くて苦労しました。

対象商品 : 11088567
2021-03-17
用途: ローテーターのスイッチに使用
製造業

ハンダ付が不要となり、ケーブルを圧着し、差し込むだけで配線完了。

対象商品 : 10054091
2020-07-21
用途: 配線の接続
教育・研究機関

250型平端子。PCバックアップ用バッテリー端子接続に用いています。
また、大電流用スイッチの端子接続にも使っています。クランプで簡単にセットアップできるので、現場での接続作業にも便利です。絶縁で囲まれているので、万が一抜けた際のショートにも安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 11088567
2019-12-06
用途: 機械のメンテナンス

メーカー品は安定した品質なので安心して使用できます。安いものはカバーの材質が柔らかく間違って差し込みする可能性があります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込型(タブ端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする