TMDEN280809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086457

 

TMDEN280809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086457
TMDEN280809FA 差込形接続端子 FA形 ニチフ 66086457

差込形接続端子 FA形

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
相手タブ厚(mm)0.8
内容量1袋(10個)注文コード66086457品番TMDEN280809FA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。

仕様
RoHS指令の規制適合品
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16適合(本体)NH11・NH32/NA10・NA3/(ヘッド)NH11・NH32・N10 11・N3 11トラスコ品番384-8285幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子寸法H(mm)10端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
注意
※銅線専用です。
※指定の適用圧着工具を使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088506
2023-01-18
用途: リミットスイッチの差し込みに使用

差し込み部分が、単体でちがいがあるのがいまいちかな

対象商品 : 66086414
2020-12-04
用途: スピーカー接続
製造業

厚みのある無酸素銅が素材であるニチフ3の端子は、銅線との親和性もよく、圧接圧着によって強固に仕上がるので、熱を加えるハンダ溶接とは違い部材を酸化させることもなく接触抵抗も極めて低く優秀であり物理的に適った接続法となるために、伝達ロスは少ないので音質も大変良いかと思います。ただ左近端子類の種類が大変多いので型番号など形状がわかりやすいと良いと思います。

対象商品 : 11088506
2018-08-26
用途: 機械配線メンテナンス
卸売・小売業

補充購入です。単位数300や500等増やして欲しい

対象商品 : 11088506
2018-08-21
用途: ファストン端子への電線の接続

ニチフの商品ですので、問題なく使えています。数も100個単位で注文できるので、便利です。

対象商品 : 66086414
2018-08-27
用途: 電気配線

寸法Bが掛かれて無い為間違って買ってしまった。
ぜひBの寸法も入れて置いて下さい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 11088506
2017-01-31
用途: 電源回路のケーブル引き回し

電線差し込み口が内部で二段になっているので確実に差し込まれているかの確認が難しい

対象商品 : 11088506
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 11088506
2016-02-10
用途: 部品を取り外す際に簡単に配線が外れるように使用。

大変高品質で良いものです。以後ずっと使いたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする