曜日別特売
CE8 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086527

 

CE8 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086527
CE8 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086527
CE8 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ 66086527

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0
内容量1袋(5個)注文コード66086527品番CE8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807

寸法D(Φmm)12寸法E(mm)11.9寸法l(mm)8.2寸法d(Φmm)4.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~9.0JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2トラスコ品番375-6190全長(mm)24.5種類絶縁付圧着端子電線抱合範囲AWG(#)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 配線のエンド部分の絶縁に
近藤ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

ブランドで選択、箱でサイズと色分けで何種類かがパッケージされている物があれば便利

対象商品 : 06614063
2025-07-20
用途: 主に電気錠の結線に使用してます
錠前本舗ろっくまん

いつも重宝しています。
0.9の線を結線する事が多く、サイズもピッタリだし、抜けもなく、ホーザンの圧着ペンチで綺麗に圧着出来てます。

2025-04-25
用途: 電気コードの結線用に使用
その他業種

電気コードの結線に使用。二線・三線と結線する際、非常に便利に品。

2025-07-17
用途: 配線の結線時
有限会社多摩コールドサービス

リングスリ-ブよりはテ-プを巻く手間が無いので以前より使用してます。

2025-03-28
用途: 自火報感知器の配線接続
建設業・工事業

しっかり圧着できる。25年経過しても樹脂部分が劣化していないので信頼できる。

2025-02-07
用途: 配線のやり直し作業

このサイズは手近になく、困っていましたが、比較的短時間で届いたので助かりました。

2024-10-23
用途: 電線のつなぎ
シャープロック

長年使用させて頂いておりますが、とても使用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 66086493
2023-07-11
用途: 電線同士の圧着

圧着するだけで、絶縁テープを巻く必要が無いので作業が楽で短時間で済むので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする