曜日別特売
IPL1-105-01-F-D-K 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 66086660

基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66086660品番IPL1-105-01-F-D-K
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998


Samtec コネクタヘッダスルーホールは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●シリーズ:IPL1-105-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8756アズワン品番65-7694-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする