Y<GS101>-20A Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ) 66086807

 

Y<GS101>-20A Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ) 66086807
Y<GS101>-20A Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ) 66086807

Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード66086807品番Y<GS101>-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径20A材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)寸法H(mm)57寸法L(mm)100適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする