SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(39個)
注文コード
66086985
品番
QTH-060-01-L-D-A-RT1
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1888
アズワン品番
65-7565-35
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表