曜日別特売
QTE-060-01-F-D-A 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列 SAMTEC 66087010

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66087010品番QTE-060-01-F-D-A
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Samtec 120 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)

仕様●シリーズ:QTE-060-01-F-D-A●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9067アズワン品番65-7703-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする