SEAF-30-05.0-S-04-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC 66087055

基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1952注文コード66087055品番SEAF-30-05.0-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1952アズワン品番65-7555-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする