TFM-106-02-L-DH 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC 66087107

基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(40個)注文コード66087107品番TFM-106-02-L-DH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980


Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする