66201211122 基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK 66087256

基板接続用ピンヘッダ 12極 3mm 1列 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード66087256品番66201211122
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:12●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3323アズワン品番65-7536-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする