曜日別特売
61301611821 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK 66087667

基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード66087667品番61301611821
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980


Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3165アズワン品番65-7580-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする