WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(160個)
注文コード
66088367
品番
61302021821
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3184
アズワン品番
65-7699-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表