TSS-112-04-G-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 66088927

基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード66088927品番TSS-112-04-G-D-RA
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:TSS-112-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6504アズワン品番65-7707-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする