WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(57個)
注文コード
66090449
品番
61300415721
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:下口●コード番号:233-9355
アズワン品番
65-7496-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表