フエニックス・コンタクト
基板接続用ピンヘッダ 4極 5mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66090704
品番
2203902
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:0-7035, ICC25-H/4L5●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●コード番号:239-5113
アズワン品番
65-7780-86
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表