PET-04-01-L-VT 基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入 SAMTEC 66090720

基板接続用ピンヘッダ 4極 6.35mm 1列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード66090720品番PET-04-01-L-VT
参考基準価格(税別)¥192,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800


2Samtec PET シリーズは、40 A 高出力 Terminal Strip です。高出力デュアルブレードコンタクト 定格電流: 27.6A 2 → 8の電源ポジション

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0495アズワン品番65-7546-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする