曜日別特売
MHDAS2M050BE01 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL 66090765

基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66090765品番MHDAS2M050BE01
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。50 個のコンタクトがあり、26 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューを使用して固定します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9629アズワン品番65-7518-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする