UNF-GPIP2B 5/8-18 ユニファイネジプラグゲージ 第一測範 66091437

ユニファイネジプラグゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットピッチ18ねじの呼び寸法UNF 5/8注文コード66091437品番UNF-GPIP2B 5/8-18
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ピッチ18種類検査用通り止りねじの呼び寸法UNF 5/8規格JIS規格等級2Bねじ山角度(°)60
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む製品のみISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施するISO関連書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする