曜日別特売
140-506-417-011 基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 10個入 EDAC 66091447

基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 1列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード66091447品番140-506-417-011
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●コード番号:238-8341アズワン品番65-7781-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする