曜日別特売
SEAM-20-02.0-S-04-1-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC 66092050

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(350個)注文コード66092050品番SEAM-20-02.0-S-04-1-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥731,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800


Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8274アズワン品番65-7636-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする