曜日別特売
62000811821 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 66092226

基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66092226品番62000811821
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9533アズワン品番65-7497-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする